3極双投トグルスイッチ(大電流用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41709317 品番EA940DH-262
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,842
販売価格(税別)
6,220

大電流用小形トグルスイッチ。非照光式。ケース成形材料は難燃剤UL94V-0の特殊樹脂。耐アーク性、絶縁性、自己消化性に優れています。

スイッチ特性ON-ON 極数3極双投 端子形状ねじ端子 形状操作部:基本レバー 使用温度範囲(℃)-10〜+70 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 取付け方法ねじ取付けタイプ 取付可能厚(mm)パネル:5.5Max. 絶縁抵抗(GΩ)DC500V 1以上 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上 レバー倒れ角度(°)28 アズワン品番64-2283-22 電流容量【詳細表示用1】30A 125V AC、【詳細表示用2】30A 250V AC、【詳細表示用3】30A 30V DC パネルカット寸法(mm)12.5Dia. 耐電圧(kV)AC 2.0 1分間以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする