※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
SUS304ステンレスチェーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(30m)
注文コード
41709369
品番
304-9-B-30C
参考基準価格(税別)
¥298,642
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
長さ(m)
29.1〜30
線径d(Φmm)
9
使用荷重(kN)
7.84
材質
ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
種別
9-B
質量(kg)
45.6
内長P(mm)
39
内幅W(mm)
13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません