SDカードレコーダー搭載フルHDセンサーライトカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41710026 品番MT-SL03-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1W高輝度LED×16基を搭載した明るいセンサーライト(1200ルーメン相当)
カラーCMOSカメラとSDカードレコーダーを内蔵し、人体を感知した時に動画の録画が可能
2種類のアラーム音を内蔵し、人体感知時にアラーム音を鳴らすことが可能(チャイム音/犬の鳴き声)
録画データはMicroSDカードへ記録(8GB付属/32GBまで対応)
人体感知の感度とLEDライトの点灯時間の設定が可能

保護等級IP55相当(防滴仕様) 付属品MicroSDカード(8GB)/ポール固定アタッチメント/ポール固定金具/六角レンチ/取付ネジ×2/コンクリートアンカー×2 質量(kg)1.2 使用温度範囲(℃)-10〜40 電源(V)AC100 ケーブル長(m)約2.9 角度(°)【センサー有効】水平最大約160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×145×324 首振角度(°)【センサー】左右40、上下20 機能上書き録画 最大消費電力(W)約18 解像度【録画】1920×1080 視野角【水平】約65° LED高輝度LED1W×16(1200ルーメン相当) 録画時間1回の感知につき20秒 色(本体) 有効距離(m)【センサー】水平最大約10 取付径(Φmm)【ポール】(最大)約90 音量(dB)【アラーム】(最大)約105 点灯時間約10秒〜7分(任意設定) フレームレート15fps イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS200万画素 録画方式AVI
注意
※日時の調整は、パソコンで作成したテキストデータをMicroSDカードへコピーして本体に挿入します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする