川本ポンプ(川本製作所)
川本ポンプ(川本製作所)の 水中ポンプ
汚物混入水用水中ポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41710209
品番
WUO4-506-0.4T
参考基準価格(税別)
¥90,300
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.4
モーター出力(kW)
0.4
電源(V)
三相200
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
10.8/5.8
吐出量(m
3
/min)
0.05/0.2
使用液
汚水・汚物水(pH5〜9)
異物通過径(Φmm)
35
残水位(mm)
135
運転可能最低水位(mm)
135
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500