タンク容量(L)16(液体13)
質量(kg)9.5(本体:7.7)
付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2mロック付、Φ38アルミ直管パイプ、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38アルミスキマノズル、布フィルター×2(本体に1個装着しています)
タイプ乾湿両用型
本体質量(kg)7.7
空気消費量(L/min)660
風量(m3/min)1.7
ホース長さ(m)2
ホース径(Φmm)38
使用エアーホース径1/4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×618
標準質量(kg)9.5
フィルター面積(m2)0.15
供給エアー範囲(MPa)0.5
最大真空圧(kPa)27.5