※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
強力アルミチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(30m)
注文コード
41710559
品番
AL-5-30C
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
軽くて、耐久性・耐食性に優れているアルミ製チェーンです。
長さ(m)
29.1〜30
線径d(Φmm)
5
使用荷重(kN)
1.37
材質
アルミ軽合金
質量(g)
4.2
チェーン線径(Φmm)
5
内長P(mm)
33
内幅W(mm)
8.5