SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
S-8080Dスイッチ3点R(GRY)1m/1点+ブラケット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41710568
品番
AIO-C31J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
蓋ネジ2本で蓋の取り外しが簡単な標準タイプ。
すぐに使えるスイッチ付、組立配線済(ケーブル1m付)のオールインワン製品です。
材質
アルミ押出材
種類
オムロン/丸形押釦1a-1b(緑)、丸形押釦1a-1b(赤)、丸形押釦1a-1b(黄)
ケーブル長(m)
1
表面処理
アルマイト処理
キャップ
樹脂1点キャップ、Φ21穴加工済(配線穴プラグ付)、サポートブラケット付属
スイッチ形番
A22NN-BNM-NGA-G102-NN、A22NN-BNM-NRA-G102-NN、A22NN-BNM-NYA-G102-NN