※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×50 六角トリーマP=1(JIS W組込) (ステンレス) 大阪魂 41710864 10×50 六角トリーマP=1(JIS W組込) (ステンレス) 大阪魂 41710864

六角トリーマP=1(JIS W組込) (ステンレス)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 41710864 品番 10×50
販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
ねじの呼びM10 ねじピッチ(mm)1.5 長さ(mm)50 材質SUS304 種類P=1(JIS W組込) 寸法a(mm)4.8 寸法S(mm)17 寸法D1(Φmm)22 寸法T(mm)1.6 頭部形状六角トリーマ組込 寸法k(mm)7 寸法dk(mm)16.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41710697
2019-11-07
用途:
トラック部品
山八商事 様

平ワッシャーの表裏あべこべ、いい加減すぎる!
これでは使えません!!!

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
41710557
2017-06-22
用途:
業務で使用。
卸売・小売業

普通に使用できます。
悪い点も無く、常備品にしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3701:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする