※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全69種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
41711467
品番
10×16
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ(mm)
1.5
長さ(mm)
16
材質
ステンレス
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
8.2
寸法S(mm)
17
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法d1(mm)
(最大)17.5
寸法k(mm)
7
寸法dk(mm)
16.5