※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全69種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41711607
品番
12×45
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ(mm)
1.75
長さ(mm)
45
材質
ステンレス
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
9.8
寸法S(mm)
19
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法d1(mm)
(最大)20.5
寸法k(mm)
8
寸法dk(mm)
18
関連資料:
(0.13MB)