呉竹
呉竹の 図工/美術/画材/書道
呉竹の 書道用品
呉竹の 書道セット他
空ケースGA-1220
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41712056
品番
GG122-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,480
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
お好みの書道用品を選ばれる方向けにバッグと収納用具をセットにしました。
中皿、半紙バサミ、かんたん筆巻つき。
柄
スポーツナンバー
寸法(mm)
340×240×70(商品サイズは、書道ケースの持ち手を含みません。)
材質
かんたん筆巻:不織布(PP)/半紙バサミ:PP/中皿:PS/書道バッグ:ポリエステル
セット内容
かんたん筆巻/半紙バサミ/中皿/書道バッグ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41712056
GG122-2
41712047
GG122-1
空ケースGA-1220
呉竹
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)