呉竹
呉竹の 図工/美術/画材/書道
呉竹の 書道用品
呉竹の 書道セット他
一筆小箱桃色桜
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41714768
品番
KB790-926
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,747
販売価格(税別)
¥
1,588
バスケットに入れる
小さくてかわいい紙箱に小筆・墨・硯をセットしました。
贈り物やお土産におすすめの商品です。
さらっと一筆したためる…友人への手紙や熨斗書きなどにお使いいただけます。
セット内容
墨/筆/硯
材質
墨:煤・膠・香料/筆:ABS・馬毛・PEs/硯:天然石/個箱:ボール紙(加工紙貼)
寸法(mm)
88×22×118
色
桃色桜