※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.5×30 (+)皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41715213 3.5×30 (+)皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41715213

(+)皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 41715213 品番 3.5×30
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3.5 長さ(mm)30 材質ステンレス 頭部形状皿小頭 寸法k(mm)1.3 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41715396
2023-05-23
用途:
自作機械の部品に

特に不具合は感じません。ホームセンター等ではあまり取り扱いのない品も注文でき助かっております。

対象商品:
41715265
2022-03-04
用途:
サッシの額縁固定用に使用しました。
株式会社LIXILトータルサービス 様 (建設業・工事業)

ねじの喰いつきも良く、額縁をシッカリ固定することが出来ました。

対象商品:
41715326
2020-07-16
用途:
室内サイン仮押さえに
株式会社東北電照 様

ステンレスパネルの仮押さえに使用させて頂き、ビス頭の面に仕上がり
大変助かりました。

対象商品:
41715195
2020-01-23
用途:
板材取付

板の材質によっては、石膏ボードでも下穴のみで、ザグリなしで板面近くまで
打ち込めます。
ザグリ加工が無くなるので、施工枚数が多い時は重宝します。

対象商品:
41715292
2019-08-09
用途:
木建具の蝶番
齋藤建築研究所 様 (建設業・工事業)

古い木建具の蝶番の交換に使用しています。既存の木ネジの穴が大きいので、本来ならば穴の補強をしてから交換をするべきでしょが、手間を省くために、4mmの皿タッピングネジを使用したいと思っておりました。既存のネジですと、蝶番より頭が出てしまうため、頭の小さいものを探していました。この商品ですと、蝶番より頭が出ないので助かっています。

対象商品:
41715301
2018-12-13
用途:
ハトメスナップに使用

小頭なのでハトメ穴にピッタリ入った、この次は長さを代えて購入予定。

対象商品:
41715204
2017-04-12
用途:
趣味の工作で。
製造業

特に問題はありませんが、頭が思ったほど、小さくなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3137:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする