呉竹
呉竹の 筆
呉竹の 面相筆
面想筆小
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
41716457
品番
NF-52
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
精密な描写や、人物画の顔や毛髪などを描くのに便利な面想筆。
腰の弾力が強く、粘りのある面想筆です。精密な描写や、人物画の顔や毛髪などを描くのに便利です。
種別
面相筆
材質
軸:天然竹軸(小軸にはABSを使用)、主な毛材:羊尾・馬毛
寸法(mm)
4径×196(小軸口径×筆全長を表示しています(保護キャップを除く)。天然竹軸はサイズが多少異なることがあります。)
サイズ
小