KC-3000N/138V ZIG KURECOLOR TWIN WS138本セット 呉竹 41717096 KC-3000N/138V ZIG KURECOLOR TWIN WS138本セット 呉竹 41717096

ZIG KURECOLOR TWIN WS138本セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(138本) 注文コード41717096 品番KC-3000N/138V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥48,300

ツインタイプのアルコールベースカラーマーカーです。
グラフィックデザイン、マンガ、イラストなど様々な用途に使えます。
135 色+ブレンダ―全色セット。ブレンダーとブラックのみ2本入り。

インク色セット(10色以上) 商品タイプ使い切り本体 インク水性顔料インキ 材質ペン:PP・PEs/仕切り:PP/個箱:ボール紙・PP 寸法(mm)209×164×117(2ケースセット/商品サイズは1ケースのサイズ)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41717096 KC-3000N/138V 41716904 TUT-80/12VBA ZIG Art & Graphic TwinBASIC・12V 呉竹 ZIG Art & Graphic TwinBASIC・12V 呉竹 1セット(12本) 2,398 税込2,638 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする