※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×5 (+)トラスタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41717112 2×5 (+)トラスタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41717112

(+)トラスタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(パック品)

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(34個) 注文コード 41717112 品番 2×5
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
材質ステンレス 長さ(mm)5 ねじの呼びM2 十字穴番号1 寸法d(mm)(最大)2/(最小)1.9 頭部形状トラス 寸法k(mm)1.2 寸法m(mm)2.2 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)4.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:209

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-03
用途:
機械メンテナンス

既存のものはスチール製で錆びが出て汚れていましたが今回の商品はステンレスにて錆びなくて良いと思います

対象商品:
41717112
2024-08-07
用途:
業務用エアコンのシロッコファンの修理用

三菱製縦型業務用エアコンの運転中、シロッコファンが壊れてしまいました。
ブレードが8枚脱落した為、補強プレートを製作し樹脂溶接とビスで元通りに。
回転バランスもしっかり取って事なきを得ました。

対象商品:
41717121
2024-06-29
用途:
壁掛け電波時計ケースの固定
その他業種

ステンレス製で細かなねじのため入手に苦労しました。入手出来てよかったです。

対象商品:
41717365
2023-11-10
用途:
スクーター外装で使用
運輸・通信業

古いスクーターの修理時に外装を外したが、ほとんどのビスが朽ち果てていたので交換しました。まぁネジだけが綺麗になり目立つ様になりました笑

対象商品:
41717523
2023-03-06
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

傷、バリなどもなく仕上がりも文句無い製品でしたので何ら問題なく機械の整備ができました。ありがとうございます。

対象商品:
41717417
2021-05-28
用途:
メンテナンス
コスモソリューション 様 (サービス業)

ごく普通のネジです。規格品ですので、特に問題ありません。

対象商品:
41717347
2017-11-26
用途:
母材の裏側対策に。
農・林・水産業

先が尖って居ないので、母材裏側の配線や部品を貫通させる心配が無い。先か割れているので、下穴を開けておけばねじ込みは楽。

対象商品:
41717121
2018-06-29
用途:
釣投げ釣り用重りに細工時
NEPO 様 (建設業・工事業)

精巧な完成度と強度、海水にも錆びず、空気抵抗低減にも貢献
いう事無し。しいていうなら長さがもう1ミリ長かったら。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1839:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする