墨拓黒系

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(60g) 注文コード41717595 品番CD1-6
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高級植物油を使った油性墨拓です。滲まず、ムラのない、きめ細かい拓本が得られます。
拓本用
高級植物油を使った油性墨拓です。滲まず、ムラのない、きめ細かい拓本が得られます。

寸法(mm)125×51×86 材質墨拓:煤・油/容器:PE/タンポ:キュプラ・ポリエステル/個箱:ボール紙

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41717586
2020-03-12
用途:
湿拓

墨色の色も良い。使い勝手も良い。臭いも良い。付属のたんぽは重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする