2.6×5 (+)バインドタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41717654

2.6×5 (+)バインドタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41717654
2.6×5 (+)バインドタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41717654

(+)バインドタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(パック品)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(34個)
ねじの呼びM2.6
長さ(mm)5
内容量1パック(34個)注文コード41717654品番2.6×5
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM2.61インチ当たり山数28長さ(mm)5材質ステンレス十字穴番号1寸法d(mm)(最大)2.6/(最小)2.5頭部形状バインド寸法m(mm)2.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5寸法k+f(mm)1.6
注意
※複数パックご注文の場合は1袋(1箱)にまとめての出荷になる可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41717715
2019-06-20
用途: 自動車の補修
サービス業

注文してすぐきました。あとは錆びずに長持ちしてくれるかどうかですね。使用して1ヶ月ですが今のところ錆びてません。

対象商品 : 41717715
2018-12-14
用途: ギターペダルのネジ
その他業種

Ibanez TS9などにピッタリで、大変満足です。

対象商品 : 41717907
2018-04-25
用途: 部品の取り付け

本来は鉄鋼用だと思いますが、私は木工用にも使ってます。下穴を開けなくても済むし、これを使えば気が割れることもありませんので非常に便利です。

対象商品 : 41717907
2018-04-24
用途: 部品の取り付け

本来は鉄鋼用だと思いますが、私は木工用にも使ってます。下穴を開けなくても済むし、これを使えば気が割れることもありませんので非常に便利です。

対象商品 : 41717724
2018-06-23
用途: 電話機の筐体を止めるネジを紛失されたため購入しました。
建設業・工事業

同サイズで使えました。メモして今後無くしても判るようにしておきます。

対象商品 : 41717873
2015-07-07
用途: アルミ部材の接合
方波見工業

ビス自体の強度はとても良い。
下穴を開けないと、揉み込むのはかなりシンドイ。

対象商品 : 41717627
2015-03-13
用途: 金属接合
中井康正有限会社

ねじ山のへたりがなく、締めやすい。大変便利に使える。

対象商品 : 41717742
2015-12-17
用途: 冷蔵庫の上の換気口の特殊ネジに使用

ネットの表示にはネジピッチ0.5と出ていたが、このタイプだと1.05が普通なので購入してみたら
案の定1.05だった。誤解するので、表示を訂正して欲しい。

MonotaROからの回答

この度は誠に申し訳ございませんでした。
情報を修正致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4196:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする