※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×5 (+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41719501 3×5 (+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41719501

(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 41719501 品番 3×5
在庫数量:残り3点
販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別) アウトレット
¥539439
長さ(mm)5 ねじの呼びM3 材質ステンレス 十字穴番号1 寸法d(mm)(最大)3/(最小)2.9 頭部形状トラス 寸法k(mm)1.9 寸法m(mm)2.9 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6.9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:209

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41719693
2024-03-22
用途:
シンクの蝶番のネジ止め

この型のネジはホームセンターなどではまずなく、注文しても100個単位からだったりするため、必要個数の少ない自分にとって今回は重宝しました。

対象商品:
41719684
2023-09-05
用途:
バイクの外装類固定ビス

ヤマハのスクーター外装類固定ビスの汎用品を前から探していました。
通常のタッピングビスだと先が尖っていてややきつめの印象だったのですが、調べると溝の角度が1種とでは違うようです。
長さも同じ物が手に入り満足です。
このシリーズでステンレスの黒色の物があるのですが、出来ればそちらでも5x16や5x12があると良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
41719754
2021-11-08
用途:
アンダカバーに使用

錆びてツルツルになったエブリィのアンダカバーに使用しました
これで錆とおさらばです

対象商品:
41719693
2021-01-31
用途:
スクーターの外装用

スクーターの外装用ビスにしました。純正品は黒ですが,ステンレスにしてきれいになるし,夜の作業でもビスを探すことがなくなりました。すべてこちらに交換しました。

1人が参考にしています
対象商品:
41719702
2020-12-06
用途:
裏側の保護に。
農・林・水産業

裏側に配線があったので配線を保護する為に此の商品を購入。
下穴を開ける手間は有るものの、安心感は有る。

対象商品:
41719702
2020-08-04
用途:
エアクリーナーボックスのネジがスチール製でサビてきたので同じ径長さのこれに替えました。
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのエアクリーナーボックスのネジがスチール製でサビてきたので同じ径長さのこれに替えました。安いし助かりました。これでサビることはなくなり安心です。

対象商品:
41719571
2020-11-03
用途:
新規商品立上げ部品
製造業

新規商品の試験に少量ではあるが使用し、いろいろ試験が出来た!
即納していただき有難うございます。

対象商品:
41719736
2021-02-05
用途:
バイクの修理
農・林・水産業

発注してからの対応が早かったです。
すぐに、作業ができました。ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2751:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする