※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×8 (+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 41719842 3×8 (+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 41719842

(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス/ブラック)(パック品)

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(34個) 注文コード 41719842 品番 3×8
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3 長さ(mm)8 頭部形状トラス 材質ステンレス 穴の形状十字穴 表面処理ブラック 十字穴番号1 寸法d(mm)(最大)3/(最小)2.9 寸法k(mm)1.9 寸法m(mm)2.9 寸法dk(mm)6.9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41719867
2024-05-15
用途:
バイクのカウル用に
農・林・水産業

バイクの、カウルの固定用に購入。安くて助かります。

対象商品:
41719867
2023-01-01
用途:
バイクのカウル固定に使用。
その他業種

スクーターの純正カウルを固定する為購入。
ステンで黒染めされてるので、派手さは有りませんが、しっかり作られているので品質にも問題無し。

対象商品:
41719876
2022-02-08
用途:
バイク作業
勝栄石油株式会社 様 (サービス業)

純正とあまり変わらなく取付たあととてもキレイでいいです。価格も安いのでいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
41719842
2021-05-08
用途:
両面テープ取付品の補助
金融・保険業

色は良いです。締め付け+がドライバーと合わずに無理して締め付けると、潰れることがあるのにご注意下さい。

対象商品:
41719885
2020-10-17
用途:
スクターのカウル固定に。
その他業種

スクターのカウルに付いてる、クリップ式スピードナットで使用しました。
純正品は高いのでこちらを代用品に購入しました。

問題なく固定出来ます。錆びたネジを交換するだけでバイクが綺麗に見える?

1人が参考にしています
対象商品:
41719876
2020-08-30
用途:
アドレス110のネジとほぼ同じ

アドレス110のネジを紛失し、手持ちの適当なネジで代用していました。
サイズ的にこちらのネジが合うようだとわかり、試してみたところ、ピッタリでした。純正品のようで、全く違和感がありません。

対象商品:
41719867
2020-10-14
用途:
中古スクーター 外装固定用
サービス業

中古スクーターはなぜか純正ビスが適当なモノで固定されてる事が多いし、サビが酷いものも有り、そんな時にストックあれば安心できます。長さは5mm刻みで選べる、もしくは主流サイズ5本ずつのセットがあると更に良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
41719876
2021-05-28
用途:
バイクのビス
サービス業

他でいろいろ探してみたけどなく、とても助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4913:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする