曜日別特売
4×16 (+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 41719876

 

4×16 (+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 41719876
4×16 (+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 41719876

(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス/ブラック)(パック品)

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(15個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)16
十字穴番号2
内容量1パック(15個)注文コード41719876品番4×16
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4長さ(mm)16頭部形状トラス材質ステンレス穴の形状十字穴表面処理ブラック十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41719867
2024-05-15
用途: バイクのカウル用に
農・林・水産業

バイクの、カウルの固定用に購入。安くて助かります。

対象商品 : 41719867
2023-01-01
用途: バイクのカウル固定に使用。
その他業種

スクーターの純正カウルを固定する為購入。
ステンで黒染めされてるので、派手さは有りませんが、しっかり作られているので品質にも問題無し。

対象商品 : 41719876
2022-02-08
用途: バイク作業
勝栄石油株式会社サービス業

純正とあまり変わらなく取付たあととてもキレイでいいです。価格も安いのでいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 41719842
2021-05-08
用途: 両面テープ取付品の補助
金融・保険業

色は良いです。締め付け+がドライバーと合わずに無理して締め付けると、潰れることがあるのにご注意下さい。

対象商品 : 41719885
2020-10-17
用途: スクターのカウル固定に。
その他業種

スクターのカウルに付いてる、クリップ式スピードナットで使用しました。
純正品は高いのでこちらを代用品に購入しました。
問題なく固定出来ます。錆びたネジを交換するだけでバイクが綺麗に見える?

1が参考にしています
対象商品 : 41719876
2020-08-30
用途: アドレス110のネジとほぼ同じ

アドレス110のネジを紛失し、手持ちの適当なネジで代用していました。
サイズ的にこちらのネジが合うようだとわかり、試してみたところ、ピッタリでした。純正品のようで、全く違和感がありません。

対象商品 : 41719867
2020-10-14
用途: 中古スクーター 外装固定用
サービス業

中古スクーターはなぜか純正ビスが適当なモノで固定されてる事が多いし、サビが酷いものも有り、そんな時にストックあれば安心できます。長さは5mm刻みで選べる、もしくは主流サイズ5本ずつのセットがあると更に良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 41719876
2021-05-28
用途: バイクのビス
サービス業

他でいろいろ探してみたけどなく、とても助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4913:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする