シヤチハタ
シヤチハタの 筆記用具
シヤチハタの マーカー/蛍光ペン
シヤチハタの 油性マーカー
アートライン丸10(ノンキシ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41720185
品番
K-7クロ
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
人に優しく、色鮮やか。
インキにアルコール系溶剤を採用。鮮やかな発色となめらかな書き心地が特長です。
インク色
黒
商品タイプ
インク補充式本体
タイプ
シングル
線幅(mm)
約4.5
インク
油性染料
線の太さ
極太
詰め替えインク
KR-20 23404
質量(g)
40
シリーズ
アートライン
寸法(Φ×Lmm)
27.0×149.5
入数
1本
対応オプション
補充インキ:KR-20
繰り返し・詰め替え
対応