シヤチハタ
シヤチハタの 筆記用具
シヤチハタの マーカー/蛍光ペン
シヤチハタの 油性マーカー
アートライン丸3(ノンキシ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12本)
インク色
黒、赤、青、緑、黄色、茶色、橙色、紫、黄緑、黄土色、空色、桃色
注文コード
41720325
品番
7K-12
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
インク色・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
人に優しく、色鮮やか。
インキにアルコール系溶剤を採用。鮮やかな発色となめらかな書き心地が特長です。
インク色
黒、赤、青、緑、黄色、茶色、橙色、紫、黄緑、黄土色、空色、桃色
線幅(mm)
約1.5
線の太さ
中字
商品タイプ
インク補充式本体
詰め替えインク
-
インク
油性染料
寸法(mm)
205.0×147.0×18.0
質量(g)
227
タイプ
シングル
シリーズ
アートライン
入数
12本
対応オプション
補充インキ:KR-20
繰り返し・詰め替え
対応