3×25 (+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41720332

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×25 (+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41720332
3×25 (+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41720332

(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(25個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)25
内容量1パック(25個)注文コード41720332品番3×25
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3長さ(mm)25材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)3/(最小)2.9頭部形状ナベ寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41720436
2022-12-04
用途: サッシのガラス入れ替え時

サッシのガラスを入れ替える際に、ネジをなめてしまったので、購入しました。特に問題はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 41720436
2022-02-28
用途: サッシ組み立て。
サロン レイサービス業

サッシ組や改造に必要不可欠。 径、長さ共に多種類あり助かった。

対象商品 : 41720436
2020-05-09
用途: バイクのメンテナンス用
T☆point

なかなか通常ではホームセンターなどでも入手が困難なサイズと数量でしかも安価なのでとても助かりました。

対象商品 : 41720637
2019-04-29
用途: クルマの外装パーツ取り付けビス交換用

うちのクルマのリヤバックランプの取り付けビスの頭部がまんべん無く錆びた為(こんなネジに鉄を使うな!)全く同じ形状のビスでステンレス製は無いかなーと我儘を押し通したら、ほーらあったあったモノタロウさんとこに!もう廃車するまで大丈夫そうです。

対象商品 : 41720436
2017-11-22
用途: 家庭用分電盤への仮設ブレーカ取付け
製造業

鉄でも良かったですが本数多すぎ高価なためこちらに。再使用もするので。

対象商品 : 41720551
2015-10-21
用途: 既存のねじが短く(4.5×20)て非常に取り扱い憎かった。それで10ミリ長いねじに取替えた。
建設業・工事業

4.5ミリのねじを、色々な店・ホームセンター等で探したが無かった。
品物はステンレスで気に入ったし、少量でも買え金額も安いし、モノタロウはすごい。
大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1598:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする