※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×6 (+)トラスタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41721802 3×6 (+)トラスタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41721802

(+)トラスタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (SUS410)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 41721802 品番 3×6
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
長さ(mm)6 ねじの呼びM3 材質SUS410 十字穴番号1 寸法d(mm)(最大)3/(最小)2.9 頭部形状トラス 寸法k(mm)1.9 寸法m(mm)2.9 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-01-19
用途:
ホンダスクーターのプラパーツビス
自動車・二輪車・自転車関連業

商品は問題ありません、純正部品の錆びた鉄ビスがきれいになり、お客さんも喜んでます。 が画像が間違ってボルトになってますよ。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
尚、お客様のご指摘通り、画像が誤っておりますので
至急画像差替致します。
今後とも宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3841:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする