※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (SUS410)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
41722021
品番
3×6
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
ねじの呼び
M3
材質
SUS410
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3/(最小)2.9
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧