※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×10 (+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形 (チタン)(パック品) 大阪魂 41722301 3×10 (+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形 (チタン)(パック品) 大阪魂 41722301

(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形 (チタン)(パック品)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 41722301 品番 3×10
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3 長さ(mm)10 頭部形状ナベ 材質チタン 穴の形状十字穴 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)3/(最小)2.9 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 寸法dk(mm)5.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41722317
2014-04-09
用途:
バイクのプラスチック外装のビビリ止め。

共振しないように軽いタッピングとして購入しました。
一般チタンと思っていましたが、6-4チタン?だったらしく物凄い硬さで
ビックリしました。(光ケーブル鋼線用のニッパでようやく切れる程度)
十分鋼製ピアスネジの上位互換です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4266:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする