※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×20 (+)ナベタッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41722737 3×20 (+)ナベタッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41722737

(+)ナベタッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 41722737 品番 3×20
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
長さ(mm)20 ねじの呼びM3 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87 頭部形状ナベ 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)5.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-28
用途:
トラックの整備に

車高灯取付け時に使ってます。4mmなので3.5mmの穴を開けてねじ込んでます。

対象商品:
41722737
2018-09-06
用途:
狭いところでの器具取付
建設業・工事業

商品は、注文後翌日には到着し、タイムリー。
母材を傷めず、スムーズにねじ込み出来て満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
125:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする