※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×16 (+)トラスタッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41723437 3×16 (+)トラスタッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41723437

(+)トラスタッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 41723437 品番 3×16
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
長さ(mm)16 ねじの呼びM3 材質ステンレス 十字穴番号1 寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87 頭部形状トラス 寸法k(mm)1.9 寸法m(mm)2.9 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41723507
2022-08-07
用途:
エクステリア工事に

20本入りというのが良いです。ステンレスは高いので100本とかだと困るし。

対象商品:
41723604
2020-07-30
用途:
アルミテラスの角柱の固定;2018年台風21号のメンテ
建設業・工事業

台風により既設の2階ベランダのアルミテラスの角柱のネジがもげた。何とかしなければと思いながら2年目、遅くなったがやりましたよ。
ネジ穴を開けなおしとネジ固定が必要になり、購入実績のあるモノタロウさんのホームページ
を調べて購入し取り付けた。穴あけは購入した鉄工ドリル4mmで穴あけ、その後この5mmのタッピングネジで締め付け完了。
アルミテラスの固定にこのタッピングネジは最適でした。

1人が参考にしています
対象商品:
41723446
2016-09-29
用途:
金属加工

色々と使ってみましたが、しっかりと安心して使えて非常に助かっています。有り難うございました。

対象商品:
41723613
2015-04-07
用途:
機械のカバー取り付け

いいですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2871:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする