ステッドラー
ステッドラーの 筆記用具
ステッドラーの マーカー/蛍光ペン
ステッドラーの 水性マーカー
メタリックマーカーペン6色セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41723703
品番
8323-SWP6P
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
6色セットには、斧型のピグメントライナーがついており、お得なパックとなっております。
芯色
セット(10色未満)
商品タイプ
使い切り本体
インク色
ゴールド、シルバー、メタリックレッド、メタリックブルー、メタリックグリーン、メタリックバイオレット
寸法(mm)
163×82×14
質量(g)
80.5
タイプ
シングル
線幅(mm)
1〜2
インク
水性
線の太さ
中字