マルスマチックペン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード41724595 品番700 03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

スプリングシールを内蔵した二重キャップがペン先を外気から完全に守り、乾燥による目詰まりを防ぎます。
さらに、内部の気圧を調整して常に最良の状態に保ち、急激な気圧の変化にも対応し、ボタ落ち、漏れを防止しました。ペン先と中針の先端が特殊精密研磨されているため、滑らかな書き味を保証します。

商品タイプ本体 材質[本体]ABS[樹脂部]POM、[ペン先] ステンレス 寸法(mm)135×39×16 質量(g)20 芯径(mm)0.3 線幅(mm)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする