ブラブラしないピタッと防犯ブザー!
雨の日も安心 生活防水
かるくて丈夫!
ちいさくても大音量!93dB
防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい!
雨の日も安心の生活防水(IPX4)
クールなデザインで、お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。
固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。
ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。
コンパクトタイプ
お試し用コイン電池付き(CR2032×2個)
大音量93dB(計測1m前方)
連続吹鳴時間:45分(最大値の90%以上)