曜日別特売
GS-147BR-R 防犯ブザー ピブート 単4乾電池型 ブレイブ SONIC(ソニック)[文具] 41725566

防犯ブザー ピブート 単4乾電池型 ブレイブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41725566品番GS-147BR-R
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ブラブラしないピタッと防犯ブザー!
雨の日も安心 生活防水
かるくて丈夫!
大音量!93dB
防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい!
雨の日も安心の生活防水(IPX4)
クールなデザインで、お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。
固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。
ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。
お試し用単4乾電池付き
大音量93dB(計測1m前方)
連続吹鳴時間:150分以上(最大値の90%以上)

付属品お試し用単4乾電池付き材質ABS寸法(mm)47×107×42、リングを外した時:47×185×42レッドアズワン品番64-8822-22音量(dB)93アラーム連続吹鳴時間:150分以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする