スマ・スタ 立つペンケース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41726004 品番 FD-7041-D
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

開くと背面に内蔵された磁石で吸着し、スマートにスタンドします
スタンド時にスマートフォンがすっぽり入るように設計。
閉じても開いても容量はそのまま変化せず、たっぷり収納することが可能。

ブラック 材質主要材質=ポリエステル・磁石 寸法(mm)100×202×56 主要材質主要材質=ポリエステル・磁石 機能マグネットスタンド 開閉ファスナー アズワン品番64-8821-91 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

立つペンケース「スマ・スタ」
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-12
用途:
事務作業
卸売・小売業

今まではソフトケースでペンの量は沢山入るのですが、古くなってきたらグニャグニャになってしまい今回届いた立つペンケースは量も入り、しっかりとしているので大変使いやすいです。

対象商品:
41725995
2022-02-15
用途:
職場
製造業

品質はとても良い感じがします。安定性も良く使用中に倒れる心配はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする