トーヨ[日用品]
トーヨ[日用品]の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
トーヨ[日用品]の ペーパータオル
ネオテックス
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(36パック×5箱)
注文コード
41727273
品番
241000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌処理済(再生紙)2枚重ね。
色
ホワイト
サイズ
中判
1枚の寸法(mm)
218×228
仕様
2枚重ね
枚数
27000
FSC認証
認定
FSC認証番号
FSC-C147971
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500