※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×19 ピアスPAN (SUS305/ブラック)(パック品) 大阪魂 41729387 4×19 ピアスPAN (SUS305/ブラック)(パック品) 大阪魂 41729387

ピアスPAN (SUS305/ブラック)(パック品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(8個) 長さ(mm)19 注文コード41729387 品番4×19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は長さ・内容量3種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 長さ(mm)19 寸法H(mm)2.67〜2.92 寸法d(mm)3.99〜4.15 寸法D(mm)7.78〜8.17 頭部形状PAN 寸法I(mm)全ネジ 寸法d3(mm)3.38〜3.43 寸法y(mm)3MIN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1056:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする