リール式 充電通信ケーブル TypeC-USB2.0

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41730064 品番RBHE251
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

持ち運び便利なリールタイプ。お好きな長さに調節可能。
リールケーブルで最大約80cmまで伸縮可能です。
スマートフォン・タブレットをパソコンのUSBポートに接続して充電やデータ通信ができます。
USBポートを搭載したAC充電器やDC充電器、AV機器等からスマートフォン・タブレット充電できます。
高性能ケーブルを採用。出力2.4Aまでの充電器でお使いいただく事が可能です。

コネクタ形状USB Type-Aオス、Type-Cオス ケーブル長(cm)(最大)約80 ホワイト 仕様2.4Aまでの高出力充電器対応 転送速度(Mbps)USB2.0準拠最大480 インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類巻き取り式 適合用途充電・データ転送用
注意
※本製品はUSB Power Deliveryには対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする