※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスPAN (SUS410/茶ブロンズ)(パック品)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1パック(17個)
注文コード
41730184
品番
4×10
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
10
ねじの呼び
M4
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
PAN
寸法H(mm)
2.67〜2.92
寸法d(mm)
3.99〜4.15
寸法D(mm)
7.78〜8.17
寸法I(mm)
全ネジ
寸法d3(mm)
3.15〜3.2
寸法y(mm)
2.5MIN