※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスPAN (SUS410/ スズメッキ)(パック品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(12個)
注文コード
41730491
品番
3.5×10
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
10
ねじの呼び
M3.5
表面処理
スズメッキ
頭部形状
PAN
寸法H(mm)
2.58〜2.85
寸法d(mm)
3.43〜3.53
寸法D(mm)
6.76〜7.13
寸法I(mm)
全ネジ
寸法d3(mm)
2.65〜2.7
寸法y(mm)
2.6MIN