※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×16 ピアス皿小頭 D=6 細目 (SUS410/ブロンズ)(パック品) 大阪魂 41732582 4×16 ピアス皿小頭 D=6 細目 (SUS410/ブロンズ)(パック品) 大阪魂 41732582

ピアス皿小頭 D=6 細目 (SUS410/ブロンズ)(パック品)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(13個) 注文コード 41732582 品番 4×16
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
材質SUS410 長さ(mm)16 ねじの呼びM4 表面処理茶ブロンズまたはGB 頭部形状皿小頭 十字穴番号2 寸法d(mm)4.2 寸法d3(mm)3.4 寸法h(mm)1.7 寸法y(mm)4.5 寸法dk(mm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41732573
2017-02-05
用途:
改修現場 網戸取付作業
製造業

・ドリル部の切れ味が良く満足しています。
・細目なので、板厚が薄い場合でも安心した固定が得られます。
・頭部径が小さいのでネジ部が目立ちにくくて意匠性も向上できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4025:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする