21523 ベビーガード コンセントフルカバーR Richell(リッチェル) 41733555

ベビーガード コンセントフルカバーR

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード41733555品番21523
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

お子様のイタズラによる引き抜きや感電、ショートなどを防ぎます。
差込み部分にコンセントを使用したまま、カバーできます。
粘着テープを使用して取り付ける仕様になっています。
1~3口のコンセントプレートに対応したコンセントカバーです。

材質カバー・ベース・加飾板/ABS樹脂 ネジ/スチール質量(g)61寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×6.5×12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41733555
2022-04-07
用途: ほこりの多い場所のコンセントの保護
サービス業

取付の方法もわかりやすく、女性一人でも作業できた。
ほこりよけ目的だけでなく、コンセント付近が見た目にもすっきりしたと好評です。

対象商品 : 41733555
2020-09-14
用途: 粉塵作業場のコンセント対策
製造業

現場で粉塵が舞うため、安全対策として活用しています。
コンセントに直接粉塵が入らない為重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする