21524 ガード コンセントフルカバー2連R Richell(リッチェル) 41733564

ガード コンセントフルカバー2連R

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード41733564品番21524
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

お子様のイタズラによる引き抜きや感電、ショートなどを防ぎます。
差込み部分にコンセントを使用したまま、カバーできます。
2連のマルチメディアコンセントプレートに対応したコンセントカバーです。
簡易耐火コンセントプレートにも取付けできます。

材質カバー・ベース・キャップ/ABS樹脂 ネジ/スチール質量(g)96寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.6×6.7×12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする