※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
フラッシュポイント皿小頭 D=7 (SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
41733754
品番
4×16
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
SUS410
頭部形状
皿小頭
長さ(mm)
16
ねじの呼び
M4
仕上
バシベート
種類
フラッシュポイント皿小頭
ねじ
荒目
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
7