新工精機
新工精機の 転倒防止用品
新工精機の つっかえ棒
ミニふんばりくん
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41733983
品番
Sタイプ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
業界最強耐圧の2t、釘・接着剤は使わず家具や建物をキズつけません。取り付け、取り外しが簡単にできます。
種別
つっかえ棒
高さ(cm)
(家具から天井まで)20〜25
用途
家具転倒防止
仕様
(耐圧)2000kg
材質
アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
注意
※家具1台につき左右に2本設置して下さい。商品は1本入になっております。