UG-46 キャプテンスタッグ カマド スマートストーブ CAPTAIN STAG 41734228

キャプテンスタッグ カマド スマートストーブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード41734228品番UG-46
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

煙突効果を利用して熱効率の良い、組み立て式ミニストーブ。
フロントパネルを開いて薪を入れ、ミニ焚き火台としても。
上部にシェラカップやミニクッカーを載せての調理も。
組み立て簡単、収納バッグ付きで携帯に便利。
セット内容:正面板×1、側面板×2、底板×1、フロントパネル×1、収納バッグ×1。

材質正面板、側面板、底板、フロントパネル/ステンレス鋼 収納バッグ/ポリエステル質量(g)290寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組み立て:17×15×14.5収納時寸法(cm)バッグ:幅18×奥行20×高さ1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする