※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×19 FRXナベ 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41735601 4×19 FRXナベ 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41735601

FRXナベ 細目 (SUS410)(パック品)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(17個) 注文コード 41735601 品番 4×19
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4 長さ(mm)19 適合板厚(mm)1.5〜2.8 材質SUS410 種類FRXナベ 寸法H(mm)3 頭部形状ナベ 寸法dk(mm)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41735583
2024-03-06
用途:
シャッター修理

このサイズばかりをたくさんは使用しないので、少ロットでの販売は助かります。

対象商品:
41735592
2019-04-04
用途:
アルミ板止め加工
大隅電気設備管理事務所 様 (サービス業)

肉薄アルミ板に、異種材質の板を張り合わせるためのビス止めとして使用。バカ穴や空回りもなく、しっかりと止めることが可能。耐候性も良い。

対象商品:
41735583
2016-10-10
用途:
アルミ材とアルミ材の結合

PB商品だったので施工具合や品質に不安がありましたが問題ありませんでした。
ステンレスとしての耐久性や耐候性はまだ分かりません。

対象商品:
41735617
2016-05-30
用途:
細目ピッチ0.5の製品に代用ねじとして使用しようとした

表記のねじピッチ0.5は間違っている。
一般的にテクスねじの細目は通常のM4ねじの並目にあたる様だ。
知らなかったので、ピッチ0.5の表示を信じて購入してしまった。
大阪魂のFRXねじ細目は全部ピッチが0.5になっているので修正してもらいたい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
商品情報を確認させて頂きます。
よろしくお願い致します。

対象商品:
41735592
2015-11-27
用途:
鉄、ステンレス板の取り付け。

良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1138:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする