古いフローリングを剥がす際に鉄ビスを使用していたため錆びていて途中で折れてしまい苦労しました。この轍を再度ふまないように今回はステンを使用する事にしました。この手の1番ビスは入手困難なため重宝しますが値段が高い事が難点です。
今まで屋外設置の木工品の小さい箇所止めにステンレス木ネジが見つからず、某メーカーのニッケルミニビスを使っていましたが、どうしてもすぐに頭の部分から錆びてしまい困っていました。初めてこのステンレスビスを見つけ購入して、今までの悩み解決です。このサイズではステンレスビスはこれしか知りません。中々良いです。今後の野外使用の木工品の細かいところの作業に楽しみが出来ました。
SUS410なので錆が出るだろうことは承知していましたが、雨ざらしだと結構錆びます。 海に近いので余計に目立つのかも。 イオニスコートが良さそうです。 もちろん屋内使用なら問題ありません。
この直径のビスは、いろいろ材質がありますが、湿気の多くさびやすいところにはステンレスが良い。細くて丈夫、目立たないので仕上げ固定にも使用できるし、硬い材料でなければ下穴が不要。ただ、もう少し量を増やして(100〜200本入ぐらいで)価格を下げてほしい。