※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×32 SUSXM7 一番ビス (SUS410)(パック品) 大阪魂 41736861 2×32 SUSXM7 一番ビス (SUS410)(パック品) 大阪魂 41736861

SUSXM7 一番ビス (SUS410)(パック品)

(11件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(15個) 注文コード 41736861 品番 2×32
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

十字穴がNo.1という理由から「一番ビス」と言う名前がつきました。
細釘の太さ、長さの木ねじです。釘の代替として考案されました。
ねじ外径が細い為、下穴無しで軽くねじ込めます。
また、相手材は割れにくく、頭径が小さく使用後目立たず、すっきり仕上がります。
釘と違い、保持力があり、引く抜き強度が格段に違います。
キルド鋼、焼入れの為、ねじ切れ、折れ曲がり、十字穴のへたりが生じにくく、チーク材、タモ材でも下穴、サラぐり無しでねじ込めます。
額縁、床、ドア止め用に便利です。

長さ(mm)32 材質ステンレス ねじの呼びM2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41736834
2025-05-19
用途:
フローリング張り替えに使用しました。

古いフローリングを剥がす際に鉄ビスを使用していたため錆びていて途中で折れてしまい苦労しました。この轍を再度ふまないように今回はステンを使用する事にしました。この手の1番ビスは入手困難なため重宝しますが値段が高い事が難点です。

対象商品:
41736861
2023-07-24
用途:
ルアーの製作
有限会社ガウラクラフト 様

品質、価格、そしてパックの入り数も丁度良くて非常に満足しています。

対象商品:
41736825
2021-09-06
用途:
作業台固定
製造業

水回りに使用で錆にくく目立ちにくいので非常に良い。

1人が参考にしています
対象商品:
41736834
2020-12-06
用途:
屋外設置の木工品作成
医療・福祉・介護関連業

今まで屋外設置の木工品の小さい箇所止めにステンレス木ネジが見つからず、某メーカーのニッケルミニビスを使っていましたが、どうしてもすぐに頭の部分から錆びてしまい困っていました。初めてこのステンレスビスを見つけ購入して、今までの悩み解決です。このサイズではステンレスビスはこれしか知りません。中々良いです。今後の野外使用の木工品の細かいところの作業に楽しみが出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
41736861
2019-10-17
用途:
木材に
卸売・小売業

このサイズのものはネジ山がなめやすいけど、これはその中でもなめやすいように思います。

1人が参考にしています
対象商品:
41736825
2019-06-04
用途:
屋外使用の台ほかの木工

SUS410なので錆が出るだろうことは承知していましたが、雨ざらしだと結構錆びます。 海に近いので余計に目立つのかも。 イオニスコートが良さそうです。 もちろん屋内使用なら問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
41736834
2016-06-17
用途:
落ちたモールの再取り付け

なかなか使い易く、細いので、目立たず良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
41736834
2015-12-11
用途:
木材を目立たないように固定

この直径のビスは、いろいろ材質がありますが、湿気の多くさびやすいところにはステンレスが良い。細くて丈夫、目立たないので仕上げ固定にも使用できるし、硬い材料でなければ下穴が不要。ただ、もう少し量を増やして(100〜200本入ぐらいで)価格を下げてほしい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2374:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする