画像準備中

換気排熱ファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41736915 品番V-20MEX3-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

速結端子接続
換気によって屋根裏の熱気を排出し、夏場の夜間(2階)快適性を向上
ダクト配管不要の軽量・簡易据付タイプ
運転停止時、ホコリや冷気の侵入を防ぐ上下可動の「高密閉電気式シャッター」採用
天井・壁・傾斜天井据付可能

埋め込み寸法(mm)260角 用途居間・事務所・店舗 仕様引きひもスイッチ式 材質ボディ:プラスチック、ファン:プラスチック、グリル:プラスチック(ワンタッチ取付) 質量(kg)2.1 ライトオークル タイプ角穴据付タイプ 消費電力(W)(50/60Hz)12/13 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/29.5 風量(m3/h)(50/60Hz)300/300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする