曜日別特売

換気排熱ファン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード41736924品番V-20MEX3-SW
参考基準価格(税別)¥48,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

速結端子接続
換気によって屋根裏の熱気を排出し、夏場の夜間(2階)快適性を向上
ダクト配管不要の軽量・簡易据付タイプ
運転停止時、ホコリや冷気の侵入を防ぐ上下可動の「高密閉電気式シャッター」採用
天井・壁・傾斜天井据付可能

用途居間・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)260角仕様引きひもスイッチ式材質ボディ:プラスチック、ファン:プラスチック、グリル:プラスチック(ワンタッチ取付)質量(kg)2.1クールホワイトタイプ角穴据付タイプ消費電力(W)(50/60Hz)12/13電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/29.5風量(m3/h)(50/60Hz)300/300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする